Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP>, cabeza avellanada con impronta AW

Ref.: 020574825
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AUTOPERF-AW25-(A3K)-4,8X25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con sistema de accionamiento AW Perfora más rápido que cualquier broca

- Reduce el tiempo de montaje en un 50 %

- El tornillo Pias taladra como una broca

- Forma la rosca y atornilla en una misma operación

- En acero inoxidable A2, (solo para trabajar materiales no férricos y PVC)

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.0 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.714 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

020574825

Ficha Técnica

32406571.pdf

Ficha Técnica

32406572.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=020574825