Tornillo autoperforante, cabeza redonda con ranura y impronta en cruz H pias<SUP>®</SUP>

Ref.: 02185 35
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ALADO-H2-(A3K)-4,8X35

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas

- Cincada

- Pavonada

- Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión

Grosor de accesorio máximo

26 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

LG-FLG
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.75 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.394 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0218535

Ficha Técnica

32406578.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=02185 35