Pezoneras de ordeño W

Ref.: 6028200002
Ver todas las versiones

PEZONERA ORDEÑO DL 1A 24-292-8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Pezoneras para el ordeño de ganado vacuno

- Realizadas en goma de alta calidad

- Cumplen con la regulación BGA que las hace aptas para contacto alimentario y las habilita para llevar la marca RAL D-2 que lo acredita

- El cumplimiento de dicha regulación es voluntaria y no la poseen todas las marcas de mercado

- Fabricadas para tener una vida útil, incluidos lavados, de 850 horas o 2500 ordeños

- Presión normal de trabajo: 40-49 KPa

- Goma blanda y suave para ordeños menos agresivos con los pezones

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6028200002

Ficha Técnica

32411081.pdf

Ficha Técnica

32411083.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!