Ref.: M012016003090 1

PETO LLUVIA PU EN 343 XL

MU-PETO LLUVIA PU EN 343 AMAR. T:XL

Descripción

Peto impermeable y transpirable, impermeabilidad 3000 mm de columna de agua
Excelente combinación de uso con la chaqueta
Bajos ajustables mediante corchetes
Ajuste mediante tensores elásticos
Excelente comodidad de uso debido a la elasticidad del material
Costuras termoselladas de gran resistencia

EAN

4250372914665
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181525
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181525
Más Información

Material

53 % poliuretano, 47 % poliamida, revestimiento de PU
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Talla

XL
Más Información

Estándar EN

Ropa de protección - Protección contra la lluvia - Versión alemana EN 343:2003 + A1: 2007 + AC: 2009
Más Información

Lavable a

Lavado a 40°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

170 g
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Catálogo General

M012016003

Ficha Técnica

32410407.pdf