PETO AGUA XTREME VISION

Más vistas
Descripción
PETO AGUA XTREME VISION
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Confeccionado en PVC 600 grs, sobre soporte de poliéster.
• Color fluorescente para una óptima visibilidad.
• Material reflectante en los hombros para distinguir a las personas en trabajos nocturnos o de escasa luminosidad.
• 100% impermeable.
• Diseño exclusivo Würth:
- Capucha fija con cordones para un mejor ajuste.
- Doble manga con puños ajustables, para evitar la entrada de agua.
- Dispone de un bolsillo exterior frontal con solapa.
- Chaqueta con doble cierre compuesto de cremallera plástica y una solapa de gancho y bucle.
- Prolongación del punto de cierre en la zona superior de éste (zona de la barbilla), para máxima protección del cuello contra las inclemencias del tiempo, bajas temperaturas y lluvia principalmente.
- Doble costura termosellada de gran resistencia, en zonas críticas con tendencia a rasgarse.
- Peto con bolsillo interior.
- Lateral del peto ajustable.
- Tirantes ajustables, elásticos y reversibles.
- Alta resistencia mecánica.
- Tejido agradable.
• Embalaje individual de las piezas en bolsa de plástico.

Ver más

Remitente:
Destinatario: