Manguito separador, acero

Ref.: 449856 10
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS10-A2K-M6X10-6-12

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS10-A2K-M6X10-6-12
Manguito separador, acero
Con rosca hembra/macho

Rosca conforme a la norma DIN 13

Salida de rosca DIN 76-B

Compatible con RoHS


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

44985610