Colgador de rosca W-GWA

Ref.: 0864911006
Ver todas las versiones

PERNO-ROSCADO-DIGA-CS2-M6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PERNO ROSCADO M6 DIGA CS-2

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K/A2K
Más Información

Longitud de la placa base

35 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de placa base

18 mm
Más Información

Grosor de la placa base

1.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864911006

Ficha Técnica

32408071.pdf

Ficha Técnica

32408076.pdf

Ficha Técnica

32408077.pdf