Rosca conforme a la norma DIN 13
Salida de rosca DIN 76-B
Compatible con RoHS
Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
6 mm |
Longitud |
15 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
11 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Longitud de rosca exterior |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
731815410990 |
Peso del producto (por artículo) |
13.720 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
44985615 |