Pernio torneado

Ref.: 0689581206
Ver todas las versiones

PERNIO-TORNEADO-20X120

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Características
• Fabricado en Acero 9S Mn 28 calibrado o inoxidable (AISI 303).
• Dos cuerpos.

Ventajas
• Arandela de bronce para evitar su oxidación.
• Con punto de engrase para facilitar su mantenimiento a partir del Ø 18mm.
• Gran resistencia a la intemperie.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0689581206

Ficha Técnica

32407640.pdf