Profundidad |
50 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD/LAC |
Diseño |
Embalados por pares |
Anchura |
30 mm |
Color |
Light grey RAL 7035, estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
4.500 kg |
Altura |
820 mm |
Anchura x altura x profundidad |
30 x 820 x 50 mm |
Catálogo General |
0957510056 |