Perfil de esquina de aluminio para tira de luces LED

Ref.: 0976507002
Ver todas las versiones

PERFIL-LED-ANGULAR-45G-(2M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFIL-LED-ANGULAR-45G-(2M)
Perfil de esquina de aluminio para tira de luces LED
Perfil de aluminio para tira de LED con cubierta opalescente para atornillar en las esquinas

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

0 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Catálogo General

0976507002

Ficha Técnica

32408237.pdf
Scroll to top