Modelo FIGUERAS:
Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.
Principalmente para uso en baños
Material |
304 |
Superficie |
Satinado |
Longitud |
55 mm |
Anchura |
55 mm |
Peso del producto (por artículo) |
112.000 g |
Altura |
55 mm |
Longitud x anchura x altura |
55 x 55 x 55 mm |
Catálogo General |
0888160008 |
Ficha Técnica |
117349309.pdf |