900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PEINES DE CONEXIÓN

Más vistas
Descripción
PEINES DE CONEXIÓN
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Permite una conexión rápida y sin cables entre los interruptores principales con los interruptores secundarios.
• A partir de un interruptor de cabecera, los peines permiten conectar/distribuir la corriente a interruptores que se encuentren “aguas abajo” de una forma rápida y segura.
• Diferentes longitudes/capacidades de conexión.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0975701021 PEINE 10MM2-50A-2 FASES 10 uds. VER
0975701022 PEINE 10MM2-50A-3 FASES+N 10 uds. VER
0975701023 PEINE 16MM2-63A-3 FASES+N 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver