EAN | 4046777990652 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31201609 |
UNSPSC 9.0501 | 31201609 |
Color | Amarillo |
Longitud | 200 mm |
Diámetro | 11.5 mm |
Número de piezas | 25 Uds |
Peso del contenido | 500 g |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin silicona | Sí |
Viscosidad | 3.24 Pas |
Sin disolventes | Sí |
Punto de ablandamiento | 100 °C |
Base química | Compuesto de polímero y resina natural |
Hoja de datos de seguridad | 02403820.PDF |
Hoja de datos de seguridad | 01933777.PDF |
Certificados | 0890100057.pdf |
Ficha técnica | 03 02 0055.pdf |
Certificados | 0890100057.pdf |