900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PAVILACK - PINTURA PARA SUELOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE 5 KG

Más vistas
Descripción
PAVILACK - PINTURA POLIURETANO BICOMPONENTE PARA SUELOS DE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
- No apto para impermeabilizar
- Pintura de poliuretano alifático.
- Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
- Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
- Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
- Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
- Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
- Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
- Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
- Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
- Larga duración en el exterior.
- Excelente estabilidad de los colores.
- Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893181203 PAVILACK-PINT.PU IN/EX 2C.BLANCO 5KG BLANCO 1 ud. VER
0893181202 PAVILACK-PINT.PU IN/EX 2C.VERDE 5KG VERDE 1 ud. VER
0893181201 PAVILACK-PINT.PU IN/EX 2C.GRIS 5KG GRIS 1 ud. VER
0893181200 PAVILACK-PINT.PU IN/EX 2C.ROJO 5KG ROJO 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver