900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PATÍN VARIFIX TIPO GK-1

Más vistas
Descripción
-SCHIEBSHLIT-GK1
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.
Características técnicas

• Deslizamiento hasta 60 mm.
• Ideal para usos en suelo y techo.
• Temperaturas de servicio de -40 °C a +100 °C.
• Carga máx. recomendada 1,5 kN.
• Para tubos de hasta Ø80 mm.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0862700102 -SCHIEBSHLIT-GK1-M8 1 ud. VER
0862700103 VARIFIX guía de deslizamiento tipo GK-1 1 ud. VER
0862700104 VARIFIX guía de deslizamiento tipo GK-1 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver