Material |
ST |
Superficie |
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE |
Altura mínima |
705 mm |
Anchura |
80 mm |
Formulario |
Cuadrado |
Ajuste de altura |
+ 10 mm |
Anchura 2 |
80 mm |
Altura máxima |
715 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Capacidad de carga |
150 kg |
Código del sistema armonizado |
940399100900 |
Peso del producto (por artículo) |
3060.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683360586 |
Ficha Técnica |
117349142.pdf |