Pata de mesa

Ref.: 0683360550
Ver todas las versiones

PATA CILIN CROMO D60 (1230MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PATA CILIN CROMO D60 (1230MM)
Pata de mesa
Con una longitud de 1230 mm para ajuste individual
  • Tapa de protección para cubrir los bordes cortantes
  • Posibilidad de montaje final sin tener que girar las patas de la mesa
  • Montaje y desmontaje rápidos sencillamente separándola de la placa de montaje

En una referencia se suministran: 1 pata de mesa cortable, 1 placa de montaje, tornillos de montaje y tapón para cubrir corte de sierra.


Se puede utilizar en mesas de comedor, mesas de servir y mesas auxiliares


1 pata de mesa con placa de montaje, 1 anclaje de fijación al suelo, 1 tapa de protección

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Ajuste de altura

+ 30 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.440 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683360550

Ficha Técnica

117349139.pdf