Grosor de la membrana |
1.5 mm |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
NPREN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Grosor de la instalación |
2.5 mm |
Color |
Negro |
Orificio de perforación |
79 mm |
Sin silicona |
No |
Diámetro exterior |
90 mm |
Código del sistema armonizado |
401699970900 |
Peso del producto (por artículo) |
46.330 g |
Diámetro interno |
69 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Altura |
10.1 mm |
ISO |
3302 |
Resistencia contra |
Aceite (limitado);Ozono (bueno) |
Normas |
ISO 3302 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-30 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0561660207 |