Distancia entre orificios (horizontal) |
34 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
186 mm |
Anchura |
60 mm |
Diámetro del orificio |
9 mm |
Diámetro del mandril |
20 mm |
Diámetro de la espiga |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
846.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401401 |