Pasacables redondo de dos piezas

Ref.: 0683280414
Ver todas las versiones

PASACABLES GRIS CLARO 7035 80MM.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

PASACABLES GRIS CLARO 7035 80MM.

Material

ABS
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683280414

Ficha Técnica

32407480.pdf