Paso cuadrado para cables, dos piezas

Ref.: 0683280310
Ver todas las versiones

PASACABLE CUADRADO 80 GRIS RAL7035

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Para encastrar mediante perforación con corona
Con segmento de rotación y resorte en la tapa
- Elegante aspecto cuando está cerrado
- Con resorte en la tapa para que permanezca cerrado cuando no sea preciso su uso
- Diseño contemporáneo
- Con eje giratorio para una mejor orientación del cableado
- Disponible en diferentes colores y 2 diámetros: 60mm y 80mm

Material

ABS
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Anchura

92 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.020 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683280310

Ficha Técnica

32407481.pdf