Material |
ABS |
Longitud |
92 mm |
Anchura |
92 mm |
Color |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Diámetro |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
45.020 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683280312 |
Ficha Técnica |
32407481.pdf |