Papelera con pedal 50 L

Ref.: 0899800745
Ver todas las versiones

PAPELERA PLAST. C/PEDAL+TAPA 50L GR/NG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Papelera de 50 litros con tapa, pedal y cubo interior extraíble.

• Muy resistente.
• Dispone de tapa abatible y pedal para facilitar la apertura. Evita el contacto directo con la mano.
• Higiénico y seguro.
• Cubo interior extraíble.
• Fácil de limpiar.
• Material: polipropileno.
• Color gris con tapa negra.

Profundidad

40 cm
Más Información

Material

Polipropileno 100 %
Más Información

Diseño

Con tapa
Más Información

Anchura

43.5 cm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Capacidad volumétrica

50 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.870 kg
Más Información

Altura

56 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899800745

Ficha Técnica

59955931.pdf

Ficha Técnica

526003453.pdf