900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PAPEL DE LIMPIEZA 800 SERVICIOS (6 UNDS)

Más vistas
Referencia: 089980051
Descripción
PAPEL LIMPIEZA 1 ROLLO 800 SERVICIOS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

- Papel de limpieza reciclado de alto rendimiento
- Adecuado para la limpieza de las manos y del taller
- Alto poder absorbente
- Gran resistencia al desgarro
- Ideal para limpieza de superficies 240 m de papel reciclado de 2 capas por rollo
- 800 servicios: de 300 mm x 230 mm
- Peso: 2,2 kg/rollo
- Gramaje: 19,5 gr/m2
- Diámetro interior del mandril: 76 mm
- Color: blanco

Ver más

Remitente:
Destinatario: