Rollos de papel de limpieza, papel reciclado

Ref.: 0899800524
Ver todas las versiones

PAPEL LIMPIEZA BLANCO 353SERV

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Papel secamanos de fibras 100% recicladas
• Bobina de celulosa reciclada
• Resistente y con gran absorción
• Color: blanco
• 2 capas gofradas
• 353 servicios precortados de 235 x 200 mm
• Mandril de cartón extraíble (Ø76 mm) en espiral para que pueda ser colocado en expositor vertical
• Peso: 830 g/rollo
Aplicaciones
• Limpieza profesional
• Adecuado para la limpieza de entornos de trabajo profesionales de uso intensivo como talleres industriales

https://media.witglobal.net/bkmedia/wuerth/3127/es/PapelDeLimpieza

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

235 mm
Más Información

Número de chapas

353 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

106 m
Más Información

Ancho de lámina

235 mm
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Estampación

No
Más Información

Diámetro de la bobina

190 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Diámetro interno

76 mm
Más Información

Anchura de rollo

190 mm
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

19.5 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899800524

Ficha Técnica

32410024.pdf

Ficha Técnica

94320573.pdf