Papel encerado/protector

Ref.: 0818040050
Ver todas las versiones

PAPEL-PROTEC.-BLANCO/MARRON-1,2X54,2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL-PROTEC.-BLANCO/MARRON-1,2X54,2M
Papel encerado/protector
Material de recubrimiento robusto para una gran versatilidad de uso en interiores y exteriores
  • Soporta cargas pesadas, lo que también lo hace adecuado para su uso bajo andamios
  • La laminación de película de PE de doble cara hace que el papel de enmascarar reforzado sea resistente al agua, estable dimensionalmente y resistente al desgarro

Este papel parafinado se coloca por tiras, bien en secciones adyacentes, bien superpuesto, y se fija mediante cinta adhesiva, con lo que proporciona una protección eficaz para suelos de todo tipo en interiores y exteriores.


Este es un producto idóneo para proteger contra la suciedad y los daños de todas las superficies macizas para trabajos de pintura y enyesado. Este papel de enmascarar/parafinado confiere una protección superficial óptima durante la colocación de elementos arquitectónicos y también la mejor protección para trabajos con hormigón y solado


El ancho del rollo puede variar de 0,80 a 1,30 m en función de la capacidad de entrega.

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

280 mN/m
Más Información

Estanco

Más Información

Longitud

54.2 m
Más Información

Resistencia a la rotura

0 kPa
Más Información

Área

65 m²
Más Información

Anchura

1.2 m
Más Información

Resistente al rasgado

Más Información

Color

Blanco;Marrón
Más Información

Resistencia transversal al desgarro

109 mN/m
Más Información

Densidad

0 kg/m³
Más Información

Código del sistema armonizado

48115900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

269.816 g
Más Información

Peso del rollo

19.5 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

300 g
Más Información

Catálogo General

0818040050

Ficha Técnica

559640368.pdf
Scroll to top