900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PANTALONERO CROMO

Más vistas
Descripción
PANTALONERO CROMO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Pantalonero extraíble en acabado cromo brillo
• Herraje de interior de armario para guardar perfectamente ordenado todos nuestros pantalones y/o faldas.
• Dos opciones de 9 y 11 perchas, en acabado cromo brillo.
• Con guías de bolas de 3 cuerpos de extracción total.
• Tirador cilíndrico en la parte frontal, al cual se le puede acoplar un accesorio, (venta a parte) para poder colocar un frente.
• Dos pletinas de anclaje metálicas con 4 orificios dos ellos son ovalados, lo que nos permite corregir unos milímetros lateralmente.
• Todas la perchas, están recubiertas de una capa de silicona (Foto1 ) desde la mitad de la curva hasta el final.
• Los extremos terminales de cada percha está además, recubiertas con un tapón de silicona, para evitar, si se engancha cualquier prenda, que está no se rompa (Foto 2).
• Pieza adicional, a colocar en donde esta el tirador cilíndrico y sirve para poder acoplar un frente al pantalonero, con agujeros ovalados para ajustar la altura del frente.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0683559030 PANTALONERO CROMO 9 PERCHAS 1 ud. VER
0683559031 PANTALONERO CROMO 11 PERCHAS 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver