Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: M443131000918 1

PANTALÓN SCAPE GRIS/ANTRA T:S

PANTALÓN SCAPE GRIS/ANTRA T:S

Descripción

90% poliéster, 10% elastán - 150 gr/m2
Pantalón fabricado en tejido “4way stretch”, muy
confortable y agradable al tacto.
De secado rápido, repelente al agua y muy resistente a la
abrasión. Todo ello garantiza un excelente confort de uso.
• Tejido elástico en 4 direcciones “4waystretch” con certificación Bluesign®
• 2 bolsillos en cintura y 1 trasero, todos con cierre mediante cremallera
de seguridad.
• Doble cierre de seguridad y cintura elástica.
• Tejido repelente al agua y de rápido secado.
• Rodilleras preformadas para mayor comodidad.
• Certificación OEKO-TEX®.

EAN

4062856254187
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101502
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

150 g
Más Información

Talla

S
Más Información

Color

Gris - Antracita
Más Información

Material

90% poliéster, 10% elastano
Más Información