Ref.: M003177056090 1

PANTALON MODYF STARLINE 50

MU-PANT. STARL. BLANCO/GRIS T:50(56)

Descripción

Pantalón de trabajo bicolor muy funcional y robusto
Elásticos laterales para un ajuste perfecto y mayor confort
2 bolsillos italianos con amplias aberturas
Múltiples bolsillos frontales y laterales con cierre mediante gancho y bucle
2 bolsillos traseros con cierre mediante gancho y bucle
Vivos reflectantes en parte frontal y trasera
Refuerzos en la rodilla en Cordura® para mejorar la resistencia a la abrasión
Posiblidad de integrar rodilleras según Norma EN 14404 (M032004999)
Bragueta con cierre mediante cremallera
Entrepierna: 79 cm (talla 42) 

EAN

4250856233275
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101502
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101502
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Blanco - Gris
Más Información

Talla

56
Más Información

Lavable a

Lavado a 60°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

250 g
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Color de la rodillera

Negro
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Catálogo General

M003177056

Ficha Técnica

32410389.pdf