65% poliéster, 35% algodón 250 g/m2 . Lavar máx. 60°C
Pantalón de trabajo bicolor muy funcional y robusto.
Elásticos laterales para un ajuste perfecto y mayor confort.
2 bolsillos italianos con amplias aberturas.
Múltiples bolsillos frontales y laterales cierre mediante gancho y bucle.
2 bolsillos traseros con cierre mediante gancho y bucle.
Vivos reflectantes en parte frontal y trasera.
Refuerzos en la rodilla en Cordura® para mejorar la resistencia a la abrasión.
Posiblidad de integrar rodillleras según Norma EN 14404 (Ref. M032004999 no incluidas)
Cierre mediante cremallera y botón.
Entrepierna: 79 cm (talla 42) .
EAN | 4250856232070 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101502 |
UNSPSC 9.0501 | 53101502 |
Color de la rodillera | Gris |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 250 g |
Lavable a | Lavado a 60°C |
Talla | 46 |
Color | Negro - Gris |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Tamaño FR/ES/PT/BE | 40 |
Material de la rodillera | 100 % Cordura® 500D |
Ficha técnica | 32410389.pdf |