Ref.: M003169060090 1

PANTALON MODYF BASIC REFLEX 54

MU-PANT. B. REFLEX A.REAL T:54 (60)

Descripción

2 bolsillos italianos en cintura
1 bolsillos en pierna izquierda con cierre mediante gancho y bucle y vivos reflectantes
2 bolsillos para metro superpuesto en parte trasera de pierna derecha
1 bolsillo trasero con fuelle con cierre mediante gancho y bucle para móvil
1 bolsillo trasero con cierre mediante botón
6 trabillas en cintura
Elásticos en cintura para un mayor confort y un ajuste perfecto
Cierre mediante botón y cremallera
Vivos reflectantes en parte inferior trasera de piernas
Costuras en color a contraste
Entrepierna : 79 cm (talla 42)

EAN

4250634496168
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101502
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101502
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

240 g
Más Información

Lavable a

Lavado a 60°C
Más Información

Talla

60
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Material

Algodón preencogido 100 %
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

54
Más Información