900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PANTALLA ESTANCA LED ATEX ZONA 2-22

Más vistas
Descripción
PANTALLA ESTANCA LED ATEX ZONA 2-22
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Luminaria integrada para instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas:
- Con presencia de gases o vapores inflamables como p.e. zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, industria química, farmacéutica, etc.
- Con presencia de polvo combustible, como p.e. silos de cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, piensos, etc.
Zona 2-22: presencia poco probable y por cortos periodos de tiempo
Características
- Alimentación: 220-240VCA 50/60 Hz.
- Índice Reproducción Color: >80.
- Ángulo emisión: 120º.
- Temperatura servicio: -25ºC a +40ºC.
- Grado de Protección: IP66 e IK07.
- Vida útil: 50.000 horas (L70).
- Ciclos ON/OFF: > 100.000.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Eficiencia neta (Luminaria): 135 lm/W.
- Sustitución de pantallas estancas tradicionales con tubo fluorescente de 2x18W, 2x36W y 2x58W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0976700956 PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 40W-4000K 1 ud. VER
0976700952 PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 16W-4000K 1 ud. VER
0976700954 PANT.ESTANCA LED ATEX 2-22 32W-4000K 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver