900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PALANCA DE SUJECIÓN CON ROSCA HEMBRA REFORZADA

Más vistas
Descripción
PALANCA DE SUJECIÓN CON ROSCA HEMBRA REFORZADA
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.
Características técnicas

La solución ideal y más fiable para casi todas las tareas de sujeción y apriete
- Material de la manija: Poliamida reforzada.
- Material de la rosca: Latón.
- Color: Negro.
-Versión: Reforzada.
- Cumple con la directiva ROHS: Si.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5099302110 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M10X89 25 uds. VER
5099302112 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M12X105 10 uds. VER
5099302104 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M4X49 10 uds. VER
5099302105 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M5X49 10 uds. VER
5099302106 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M6X49 10 uds. VER
5099302107 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M6X74 10 uds. VER
5099302108 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M8X74 10 uds. VER
5099302109 DDU PALANCA DE FIJACIÓN INTERIOR SÓLIDA M8X89 10 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver