Paellas inox

Ref.: 6104201030
Ver todas las versiones

PAELLA DE INOX. 18/10 D30CM (4 PAX)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Paella de acero inoxidable 18/10 de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL

- Ideal para cocinar y presentar todo tipo de paellas

- Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella

- 1,20 cm de grueso en toda la paella

- Dos asas de color dorado en los extremos, remaches para una excelente duración y sujeción

- Varias medidas y capacidad según el uso/personas que se requiera

- Respetuosas con el Medio Ambiente

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Diámetro

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

837.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104201030

Ficha Técnica

32411759.pdf