Material |
BRS |
Diámetro máximo del cable |
13.5 mm |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 13,5 |
Superficie |
E2J |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Diámetro mínimo del cable |
6.5 mm |
Ancho de llave |
20 mm22 mm |
Longitud de rosca |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.139 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096783013 |