OXAL DESINCRUSTANTE

Más vistas
Descripción
OXAL DESINCRUSTANTE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Desincrustante para la eliminación de restos de óxido y depósitos no calcáreos en sistemas de calefacción. También se utiliza para los taponamientos de algas y bacterias en suelos radiantes
Características
- Se utiliza tanto para la eliminación de algas y bacterias en suelos radiantes como para los casos de depósitos de óxido, indistintamente.
- Uso exclusivo para sistemas de calefacción y suelos radiantes.
- Producto altamente efectivo de acción rápida y compatible con todos los metales.
- No corroe las partes metálicas.
- Elimina depósitos de óxidos, fosfatos, silicatos y lodos presentes en los componentes de la calefacción.
- Elimina restos de algas y bacterias provocados por la baja temperatura de los suelos radiantes.
- No genera espuma.
- No aumentar más de 50º C la temperatura del agua de limpieza.
Ventajas
- Mejora el funcionamiento general del sistema, en los casos de oxidación y taponamientos de algas y bacterias en el sistema.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893780002 OXAL DESINCRUSTANTE 1 L 1 ud. VER
0893780020 OXAL DESINCRUSTANTE 10L 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver