Hogar

Hogar

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PAELLA DE INOXIDABLE   18/10 D46CM (12 PAX)

    PAELLA DE INOXIDABLE 18/10 D46CM (12 PAX)

    Referencia: 6104201046
    - Paella de acero inoxidable 18/10 de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL
    - Ideal para cocinar y presentar todo tipo de paellas
    - Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella
    - 1,20 cm de grueso en toda la paella
    - Dos asas de color dorado en los extremos, remaches para una excelente duración y sujeción
    - Varias medidas y capacidad según el uso/personas que se requiera
    - Respetuosas con el Medio Ambiente
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas
  • RECOGE INGREDIENTES INOXIDABLE

    RECOGE INGREDIENTES INOXIDABLE

    Referencia: 6105200010
    - Recoge-Ingredientes realizado en Acero Inoxidable Molibdeno Vanadio de máxima calidad
    - Medida especial, para poder abarcar de una sola vez el máximo de ingredientes posibles a recoger
    - Parte de sujeción semi-curvada para mayor agarre y reforzar la estructura
    - El canto delantero rebajado facilita recoger todo tipo de ingredientes en cualquier superficie
    - Todos los cantos pulidos y las esquinas redondeadas para evitar posibles cortes
    - Diseño especial, para poder colocarlo bajo la tabla de corte sin ocupar espacio
    - Espesor de la plancha 1 mm
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajllas”
  • MOLDE TARTALETAS SILICONTECH

    MOLDE TARTALETAS SILICONTECH

    Referencia: 6112400201
    - Molde flexible de silicona 100% de excelente calidad para el
    uso PROFESIONAL
    - Resiste temperaturas severas entre -60º C y 230º C de calor
    - Medidas especiales para crear todo tipo de postres
    - Múltiples formas de un mismo diseño
    - Medidas tartaletas: Øinferior 4,5 x Øsuperior 3,5 x alturas 2 cm
    - Rápida cocción y fácil desmoldado
    - La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas
    ahorrando tiempo al profesional
    - Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene
    ya que no facilita la multiplicación bacteriana
    - Respetuoso con el Medio Ambiente
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas
  • MOLDE VASOS OVALES SILICONTECH

    MOLDE VASOS OVALES SILICONTECH

    Referencia: 6112400202
    - Molde flexible de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL
    - Resiste temperaturas severas entre -60º C y 230º C de calor
    - Medidas especiales para crear todo tipo de postres
    - Múltiples formas de un mismo diseño
    - Medidas vasos ovales: 5 x 7cm x altura 3,5 cm
    - Rápida cocción y fácil desmoldado
    - La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo al profesional
    - Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana
    - Respetuoso con el Medio Ambiente
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas
  • MOLDE BARCOS SILICONTECH

    MOLDE BARCOS SILICONTECH

    Referencia: 6112400207
    - Molde flexible de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL
    - Resiste temperaturas severas entre -60º C y 230º C de calor
    - Medidas especiales para crear todo tipo de postres
    - Múltiples formas de un mismo diseño
    - Medidas barcos: 9 x 4 x altura x 1,5 cm
    - Rápida cocción y fácil desmoldado
    - La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo al profesional
    - Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana
    - Respetuoso con el Medio Ambiente
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas
  • MOLDE DIAMANTES SILICONTECH

    MOLDE DIAMANTES SILICONTECH

    Referencia: 6112400209
    - Molde flexible de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL
    - Resiste temperaturas severas entre -60º C y 230º C de calor
    - Medidas especiales para crear todo tipo de postres
    - Múltiples formas de un mismo diseño
    - Medidas diamantes: octógonos Øinferior 6 x altura 4,5 cm
    - Rápida cocción y fácil desmoldado
    - La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo al profesional
    - Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana
    - Respetuoso con el Medio Ambiente
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente