900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ORSYMAT

SISTEMA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE EPI’S Y PRODUCTOS WÜRTH QUE LE PERMITE OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN SU EMPRESA, DE UNA FORMA RÁPIDA Y CONTROLADA.

La solución del vending industrial, ORSYmat, simplifica el control y garantiza la disponibilidad del producto las 24h/día, 7días/semana.

• Desarrollamos la máquina a su medida, diseñada para sus necesidades.
• Nos encargamos de la configuración, instalación y mantenimiento de la máquina.
• Supervisamos los niveles de stock y nos encargamos automáticamente de la reposición.

Descubre más descargando el catálogo completo aquí

MÁS AHORRO

• Reduce hasta un 30% el consumo de los productos.
• Identificación de cada usuario para inhibir el uso desmedido.
• Reduce costes de inventarios.
• Genera de forma automática los pedidos de reposición.



Ver más

MÁS CONTROL

• Identificación de acceso mediante su tarjeta personal corporativa.
• Restricción de acceso a productos por parte de empleados autorizados.
• Trazabilidad controlada en tiempo real del material extraído por cada trabajador.
• Posibilidad de extraer los consumos en formato Excel.


Ver más

MÁS PRODUCTIVIDAD

• El material está disponible las 24h/día, 7días/semana.
• Disponible en una sola máquina: abrasivos y herramientas de corte, EPI’s, herramientas de mano, productos de limpieza e higiene, lubricantes y grasas, adhesivos, y productos de seguridad y mantenimiento.
• Libera al personal de la tarea de reposición (opcional).

Ver más