Referencia: 5581011500-1
La herramienta idónea para el almacenamiento flexible de material fungible. La tapa transparente garantiza una buena visibilidad.
Compatibilidad y flexibilidad mediante diseño modular
- Permite distribuir el contenido a medida para distintos tipos de aplicaciones.
- Permite el uso del maletín y el contenido en componentes como el sistema de estanterías ORSY1, cajas de sistema ORSY BULL, carro de taller TOOLsystem y en el equipamiento del vehículo.
Combinación de varios maletines
- Contorno de rieles y elementos de acoplamiento integrados que permiten combinar varios maletines y garantizan un transporte seguro.
Con numerosos elementos funcionales
- Estructura de tapa y fondo que fija el posicionamiento de las cajas y evita que se desordene el contenido
- Facilidad de apertura y cierre mediante las empuñaduras incorporadas
- Incorpora lengüetas para etiquetas adhesivas o insertables
Excelente confort de uso
- Asa de grandes dimensiones
- Componentes blandos integrados y amplio radio de giro que alivian la tensión de manos y muñecas
- Asa con capacidad de carga de hasta 60 kg
Visualización perfecta
- Tapa transparente que favorece una visión completa del contenido.