ORSYmóbil - Equipamiento Furgonetas
-
Referencia: 0234730112-1
- Evita deformaciones por tensión.
- Fijación sin taco y fácil de atornillar gracias a su rosca cortante.
- La punta especial AW mejora la transmisión de la fuerza
- Alta estabilidad.
- Desmontable
- Debido a la especial geometría, la punta nunca retrocede.
-
Referencia: 096380 329
Fijación de montaje para perfil Airline.
- Para insertar en carriles cuadrados de 65mm de ancho. Los necesarios para sujetar pallets.
- Montaje integrado para carriles Airline.
- Capacidad de carga: hasta 800daN.
- Fabricado en acero galvanizado.
- Incluye 2 unidades.
-
Referencia: 0963022030
Kit de fijación de pared y/o lateral pensado para la correcta fijación de muebles.
-
Referencia: 096380 330
DDU-LSM30 ROLLO GOMA ANTIDES. 80X120
-
Referencia: 0962210142
Separador horizontal cubeta; accesorio de la estantería MLBR.
-
Referencia: 0962210132
SEPARADOR HOR.CUBETA AMARILLA S3
-
Referencia: 0962210203
DDU-ETIQUETAS CUBETAS KLT 80X23MM
-
Referencia: 096377 703
TL3 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 450MM
-
Referencia: 096380 865
VANLOCK MAXI CERRADURA SEGUR 3 LLAVES
-
Referencia: 096380 470
LTRGSET1 BACA DE ALU. 2 BARRAS 1170MM
-
Referencia: 096380 471
LTRGSET2 BACA DE ALU. 3 BARRAS 1400MM
-
Referencia: 096380 473
LTRGSET4 BACA DE ALU. 3 BARRAS 1600MM
-
Referencia: 096380 440
LTROVWC SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA
-
Referencia: 096380 441
LTROCIBER SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA
-
Referencia: 096380 442
LTROCJUM SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA
-
Referencia: 096380 443
LTROFOCU SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA
-
Referencia: 096380 444
LTROVWT SOPORTE CON RODILLO INOX. BACA
-
Referencia: 096380 445
LTROVWTDOT SOPORTE CON RODILLO INOX.BACA
/Apli/ORSY/ORSYmóbil - Equipamiento Furgonetas