ORSY 100
-
CJTO.CONEXIONES ELEC.AISLADAS 445UDS
Referencia: 5964500338-1Maletín equipado con 445 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales aislados anular, fastons aislados, faston hembra con funda.
• Empalmes Rohs termoretráctil, conexiones rápidas.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión realizada.
• Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Fabricadas en PVC (parte aislante).
• La fabricación de los terminales es de latón estañado.
• Temperatura de trabajo: hasta 75ºC.
• Para el crimpado utilizar la herramienta Art. Nº 0558 110 o 0714 107 300 -
CJTO UNIV JUNTAS TÓRICAS SYSKO
Referencia: 5964046806Conjunto que contiene 5 cordones de distintos diámetros en maletín Würth SYSKO 4.4.1.
Características
- Para la elaboración rápida y fácil de juntas tóricas.
- Las reparaciones no se demoran.
- Con este juego se pueden confeccionar juntas tóricas de cinco diámetros. -
CONJUNTO TACO SHARK PRO
Referencia: 5964590600Conjunto que contiene 620 tacos de diversas medidas en un maletín Würth SYSKO 4.4.1.
Características
- Poliamida (nylon) de alta calidad.
- Libre de halógenos y silicona.
- Resistente contra la descomposición, las influencias climatológicas y el envejecimiento.
- Comportamiento neutral a temperaturas entre -40ºC y +100ºC.
Ventajas
- En soportes huecos, garantiza la formación de un nudo.
- En soportes macizos, garantiza la extensión y el ensanchamiento del taco.
- Reducido par de apriete para una elevada fuerza de sujeción.
- En el montaje pasante, el diseño impide la rotura prematura del taco por expansión.
- Collarín de taco abatible apto tanto para el montaje incrustado como para el montaje pasante (el collarín desaparece en el agujero).
- Sistema anti-giro.
- El taco Shark Pro está diseñado para todo tipo de tornillo.
Aplicaciones
- Taco de plástico de utilización universal para cargas medias y pequeñas.
- Utilizable en hormigón, ladrillo macizo, piedra natural, ladrillo hueco o perforado, hormigón celular, placas de yeso, etc.
- Apto para fijar guías de cortina, estanterías de pared, marcos, lámparas, canales de cable, abrazaderas, interruptores eléctricos, picas de lavabo, talleros, rótulos, detectores de movimiento, macetas colgantes, etc.
- Para fijar componentes constructivos en combinación con tornillos de madera o tornillos para tableros de madera aglomerada.
- Aplicable en exteriores o zonas húmedas, en combinación con tornillos de acero inoxidable. -
-
-
-
-
-
CONJUNTO VASOS PARA SISTEMA FRENOS VAG
Referencia: 096517 110- Número de piezas en el surtido / juego: 11 Uds
- Anchura x altura x profundidad: 230 x 150 x 50 mm
- Longitud x anchura x altura: 230 x 230 x 150 mm -
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)
Referencia: 0657800200TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12) -
CJTO TUERCAS MÉTRICAS DIN 934 SYSKO
Referencia: 5964031700Conjunto que contiene 1.035 tuercas métricas en un maletín Würth SYSKO 4.4.1. -
CJTO PIAS AW A3K AVELL SYSKO
Referencia: 5964020500Conjunto que contiene 1.450 tornillos perforadores de distintas medidas en un maletín Würth SYSKO 4.4.1.
- Capacidad de perforación óptima.
- Gran reducción del tiempo de montaje.
- Diámetro de perforación exacto, reduciendo la tolerancia de la rosca y consiguiendo una óptima fijación.
- Baja presión de avance.
- Gran fuerza de apriete.
- Óptima transmisión del par de apriete mediante el innovador sistema de accionamiento AW. -
-
CJTO.CONEXIONES ELECTRICAS 395UDS
Referencia: 5964500337-1Maletín equipado con 395 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales tipo macho, hembra, mixto redondo, bandera y terminales para H1 y H7.
• Empalmes Rohs termoretráctil, conexiones rápidas y cajas de conexión.
• Cumple con la normativa RoHS y la aprobación UL.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión realizada.
• Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Para terminales tipo faston de 6,3mm.
• Válido para cables hasta 6 mm².
• Material: Poliamida natural.
• Termoresistente: -40°C hasta 80°C. -
CJTO.CONEXIONES ELEC.SUPERSEAL 240UD
Referencia: 5964500339-1Maletín equipado con 240 unidades de conexiones eléctricas superseal. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación de las herramientas
• Superseal porta-machos y porta-hembras de 1,2,3,4,5 y 6 vías.
• Terminales y retenes.
Retenes y tapón para cajas de conexión
• Encaja perfectamente en el agujero de la caja de conexión evitando la entrada de humedad, polvo y suciedad.
• Evita fallos eléctricos y garantiza una reparación efectiva, duradera y profesional.
• Los distintos colores facilitan la visualización de las diferentes conexiones y su posterior reparación.
• Fabricados con dos rebordes que facilitan su montaje por presión, haciendo estanca la unión.
Cajas de conexión superseal
• Cajas de conexión estancas con protección frente agentes atmosféricos.
• Estos conectores son recambio original para reparaciones eléctricas en la mayoría de turismos y V.I. del mercado.
• Son estancos y cumplen con las regulaciones IEC 529 y DIN 40050 IP67, en combinación con los retenes.
• Indicado para el uso en exterior. Por ejemplo, contactos de instalación de motor, chivatos de averías, montaje de accesorios y faros.
• Para prensar los terminales utilizar la tenaza Art. Nº 0558 130. -
CONJUNTO VASOS CARRACA 1/4 PULGADAS 32 PIEZAS
Referencia: 096501432El conjunto contiene:
- Caja de metal, 220x110x35 mm
- 1 trinquete de palanca
- 1 extensión angular, 25 mm
- 1 extensión, 150 mm
- 1 extensión flexible, 150 mm
- 1 junta de Cardan
- 1 manija del destornillador, 1/4 “
- 12 insertos de llave de tubo, tamaños: 4 5 55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 14 insertos de llave de tubo, bits: PH 1, PH 2, PH 3, Cabeza Allen: 4, 5, 6TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Ranura 08x55 -
CONJUNTO SYSKO CORONAS HSS BI-METAL
Referencia: 5964063291Aplicable en diferentes tipos de acero (acero inoxidable, acero de fundición,...) así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera.
Características
- Profundidad de corte: 36 mm. El diente está fabricado con una combinación de acero rápido de alta calidad HSS y M42 (8% de cobalto).
Ventajas
- Corte más rápido y limpio con poco esfuerzo.
- Mayor precisión en el taladro gracias a la reducción de vibración del proceso.
- Larga duración de la corona.
Beneficio
- Ganancia en tiempo a la hora de taladrar, reducimos a la mitad el tiempo del proceso. El cliente obtiene una ganancia económica.
- Reducción de la fatiga auditiva. -