ORSY
-
CJTO.CONEXIONES ELEC.AISLADAS 445UDS
Referencia: 5964500338-1Maletín equipado con 445 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales aislados anular, fastons aislados, faston hembra con funda.
• Empalmes Rohs termoretráctil, conexiones rápidas.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión realizada.
• Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Fabricadas en PVC (parte aislante).
• La fabricación de los terminales es de latón estañado.
• Temperatura de trabajo: hasta 75ºC.
• Para el crimpado utilizar la herramienta Art. Nº 0558 110 o 0714 107 300 -
CJTO.CONEXIONES ELECTRICAS 395UDS
Referencia: 5964500337-1Maletín equipado con 395 piezas. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación del material
• Terminales tipo macho, hembra, mixto redondo, bandera y terminales para H1 y H7.
• Empalmes Rohs termoretráctil, conexiones rápidas y cajas de conexión.
• Cumple con la normativa RoHS y la aprobación UL.
Empalmes termorretráctiles con estaño
• Conectar, soldar, retractilar y sellar en una sola operación.
• El color transparente de la funda, facilita el control de la conexión realizada.
• Gran resistencia a la tracción mecánica, gracias a la asociación de un anillo de estaño y de una funda termoretráctil.
• Termoresistente desde -55°C hasta +125°C (una vez aplicado).
Conexiones de varias vías
• Para terminales tipo faston de 6,3mm.
• Válido para cables hasta 6 mm².
• Material: Poliamida natural.
• Termoresistente: -40°C hasta 80°C. -
MALETÍN DE SISTEMA 4.4.1 / 4.4.2 / 8.4.2 TRANSPARENTE
Referencia: 5581011500-1La herramienta idónea para el almacenamiento flexible de material fungible. La tapa transparente garantiza una buena visibilidad.
Compatibilidad y flexibilidad mediante diseño modular
- Permite distribuir el contenido a medida para distintos tipos de aplicaciones.
- Permite el uso del maletín y el contenido en componentes como el sistema de estanterías ORSY1, cajas de sistema ORSY BULL, carro de taller TOOLsystem y en el equipamiento del vehículo.
Combinación de varios maletines
- Contorno de rieles y elementos de acoplamiento integrados que permiten combinar varios maletines y garantizan un transporte seguro.
Con numerosos elementos funcionales
- Estructura de tapa y fondo que fija el posicionamiento de las cajas y evita que se desordene el contenido
- Facilidad de apertura y cierre mediante las empuñaduras incorporadas
- Incorpora lengüetas para etiquetas adhesivas o insertables
Excelente confort de uso
- Asa de grandes dimensiones
- Componentes blandos integrados y amplio radio de giro que alivian la tensión de manos y muñecas
- Asa con capacidad de carga de hasta 60 kg
Visualización perfecta
- Tapa transparente que favorece una visión completa del contenido. -
MALETÍN DE SISTEMA 8.4.1 TRANSPARENTE, CON CUBETAS
Referencia: 5581110000-1Equipado con cajas de sistema. La herramienta idónea para el almacenamiento ordenado de piezas pequeñas. -
MALETÍN DE SISTEMA 8.4.2 TRANSPARENTE, CON CUBETAS
Referencia: 5581111000-1Equipado con cubetas. La herramienta idónea para la disposición visible de materiales fungibles. -
MALETÍN DE SISTEMA 4.4.1/4.4.2 TRASPARENTE, CON CUBETAS
Referencia: 5581120000-1Equipado con cubetas. La herramienta idónea para el almacenamiento ordenado de piezas pequeñas. -
DDU CAJAS DE TRANSPORTE
Referencia: 096380 770-1- Ideales para el transporte y almacenaje de cualquier material.
- Fabricadas en Polipropileno de alta resistencia.
- Apilables -
TOR AVELL RANUR AW30 (A2K)
Referencia: 0234730112-1- Evita deformaciones por tensión.
- Fijación sin taco y fácil de atornillar gracias a su rosca cortante.
- La punta especial AW mejora la transmisión de la fuerza
- Alta estabilidad.
- Desmontable
- Debido a la especial geometría, la punta nunca retrocede. -
CONJUNTO VASOS CARRACA 1/4 PULGADAS 32 PIEZAS
Referencia: 096501432El conjunto contiene:
- Caja de metal, 220x110x35 mm
- 1 trinquete de palanca
- 1 extensión angular, 25 mm
- 1 extensión, 150 mm
- 1 extensión flexible, 150 mm
- 1 junta de Cardan
- 1 manija del destornillador, 1/4 “
- 12 insertos de llave de tubo, tamaños: 4 5 55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 14 insertos de llave de tubo, bits: PH 1, PH 2, PH 3, Cabeza Allen: 4, 5, 6TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Ranura 08x55 -
FIJACIÓN DE MONTAJE PARA PERFIL AIRLINE
Referencia: 096380 329Fijación de montaje para perfil Airline.
- Para insertar en carriles cuadrados de 65mm de ancho. Los necesarios para sujetar pallets.
- Montaje integrado para carriles Airline.
- Capacidad de carga: hasta 800daN.
- Fabricado en acero galvanizado.
- Incluye 2 unidades. -
CONJUNTO SYSKO CORONAS HSS BI-METAL
Referencia: 5964063291Aplicable en diferentes tipos de acero (acero inoxidable, acero de fundición,...) así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera.
Características
- Profundidad de corte: 36 mm. El diente está fabricado con una combinación de acero rápido de alta calidad HSS y M42 (8% de cobalto).
Ventajas
- Corte más rápido y limpio con poco esfuerzo.
- Mayor precisión en el taladro gracias a la reducción de vibración del proceso.
- Larga duración de la corona.
Beneficio
- Ganancia en tiempo a la hora de taladrar, reducimos a la mitad el tiempo del proceso. El cliente obtiene una ganancia económica.
- Reducción de la fatiga auditiva. -
KIT FIJACIÓN DE PARED / LATERAL
Referencia: 0963022030Kit de fijación de pared y/o lateral pensado para la correcta fijación de muebles. -
-
-
CJTO TACO DE NYLON SYSKO
Referencia: 5964090302Conjunto que contiene 600 tacos de diversas medidas en un maletín Würth SYSKO 4.4.1.
Características
- Poliamida de alta calidad (Nylon).
- Sin halógenos ni silicona.
- Resistente a temperaturas desde -40°C hasta +80°C.
Beneficios
- El bloqueo de impacto evita la dispersión prematura durante la instalación directa.
- El dispositivo anti-rotación evita el giro.
- La expansión del cuello libre de presión evita daños al yeso y las baldosas.
- Montaje de inserción y pre-enchufe
Aplicaciones
- Anclaje de plástico para el rango de cargo inferior.
- Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo de mortero de cal, piedra natural resistente a la presión.
- Adecuados para la sujeción de estantes en la pared, marcos de cables, conductos de cables, toalleros, letreros, interruptores eléctricos, etc.
- Para la fijación de componentes en combinación con un tornillo para madera o aglomerado.
- Puede utilizarse al aire libre o en lugares húmedos, en combinación con un tornillo de acero inoxidable -
CJTO TACO PARED PREFAB. SYSKO
Referencia: 5964090301Conjunto que contiene 200 tacos y 200 tornillos con un destornillador Zebra mini AW20 en maletín Würth SYSKO 4.4.1.
Aplicaciones
- Para fijaciones secundarias en placas de cartón-yeso y placas de yeso laminado, placas de construcción aligerada así como hormigón celular.
- Para fijar componentes constructivos en combinación con tornillos para tableros de madera o madera aglomerada.
- Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
Ventajas
- El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.
- Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
- El seguro patentado contra el giro se acciona al introducir un tornillo. A la tracción, el taco no gira y queda anclado en el soporte.
- Precisa de poco espacio detrás de la placa (sólo 15 mm).
- Tanto el taco como ell tornillo pueden atornillarse utilizando la misma punta.
- La innovadora punta central del taco permite una fácil colocación e introducción en la placa.
- Montaje rápido y económico, sin taladro previo y con atornillador con acumulador.
- La vieja a sujetar puede fijarse mediante tornillos para tableros de madera o madera aglomerada, (Tipo Z = tornillo Ø 4,5 mm), (Tipo K = tornillo Ø 4,5 - 6mm) -
-