Se puede utilizar para el formato DIN |
3 x DIN A4 (transversal), 4 x DIN A5 (transversal) o DIN A4 |
Material |
ST/WO |
Superficie |
PWD/PLA |
Material del extracto |
Acero |
Se puede utilizar para la profundidad útil de cuerpo |
390 mm |
Color |
Negro intenso, similar a RAL 9005 |
Profundidad eficaz |
330 mm |
Superficie del cajón |
Galvanizado |
Sistema de apertura/cierre |
Autocierre |
Tipo de extracción |
FE |
Anchura eficaz |
1079 mm |
Capacidad de carga |
60 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
390 mm |
Peso del producto (por artículo) |
8024.000 g |
Se puede utilizar para la anchura útil de cuerpo |
1162 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684603166 |