EAN |
4049557964140 |
Unidades de envasado |
1 |
UNSPSC 60801 |
56111706 |
UNSPSC 9.0501 |
56111706 |
Color |
Similar a RAL 9006 |
Capacidad de carga |
40 kg |
Profundidad mínima de instalación |
320 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Sistema de cierre |
Autocierre |
Se puede utilizar para la anchura útil de cuerpo |
962 mm |
Se puede utilizar para el formato DIN |
2 x DIN A4 (transversal), 3 x DIN A5 (transversal) |
Profundidad eficaz |
265 mm |
Superficie del marco de llenado |
Lacado |
Material del marco de llenado |
Acero |
Anchura eficaz |
879 mm |
Catálogo General |
0684603041 |