Cesta corbatero

Ref.: 0683586203
Ver todas las versiones

ORGANIZADOR-CORBATERO-GRAFITO-78CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Organizador fabricado en madera

Material

Madera
Más Información

Longitud

78 cm
Más Información

Anchura

42.7 cm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3350.000 g
Más Información

Altura

6.9
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683586203

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf