Portátil del taller Durabook S14I

Ref.: WW05230018
Ver todas las versiones

ORDENADOR DURABOOK-S14I- ESPAÑOL

Descripción

ORDENADOR DURABOOK-S14I- ESPAÑOL
Portátil del taller Durabook S14I
Para diagnóstico W.EASY
Dispositivo de entrada especialmente adaptado al diagnóstico W.EASY

Dispositivo de entrada adaptado al software de diagnóstico W.EASY

  • Listo para su uso de manera inmediata, gracias al software de diagnóstico W.EASY preinstalado (en función de la licencia W.EASY adquirida adicionalmente)
  • Asistencia técnica proporcionada por WABCOWÜRTH

Dispositivo de entrada resistente para usar en entornos de taller hostiles

  • Teclado y panel táctil a prueba de salpicaduras
  • Letras con grabado láser en el teclado
  • Protección contra el polvo (certificado IP51)
  • Resistente a golpes y vibraciones para su uso en vehículos
  • Vida útil de la batería hasta 12 horas
  • Norma militar MIL-STD 810G certificada

Alcance de suministro

  • Dispositivo de entrada
  • 1 suministro de corriente
  • 1 enchufe de alimentación
  • Manual

Dispositivo de entrada resistente para usar en entornos de taller hostiles

Teclado

ES
Más Información

Idioma

Español
Más Información

Longitud

282 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Color

Antracita;Negro
Más Información

Tamaño de la pantalla

356 mm
Más Información

Sistema operativo

Windows 10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 kg
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

ODU

0
Más Información