Monos

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MONO DE PINTOR TRIPLEX ZEBRA PLUS

    MONO DE PINTOR TRIPLEX ZEBRA PLUS

    Referencia: 0899021422-1
    Excelente protección contra partículas sólidas (polvos y fibras) y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.
    - Fabricado de 100% polipropileno (SMS).
    - Las tres capas de tejido sin tejer superpuestas garantizan una gran resistente a la rotura.
    - Tratamiento antiestático.
    - Resistente a la abrasión, no produce pelusas.
    - Altamente transpirable, por lo que reduce los efectos de calor.
    - Perfecta combinación de protección, transpirabilidad y durabilidad.
  • MONO DE TRABAJO WÜRTH GRIS/NEGRO

    MONO DE TRABAJO WÜRTH GRIS/NEGRO

    Referencia: 5359000938-1
    • 65% Poliéster - 35% Algodón.
    • Sarga 240gr/m².
    • Combinación: Gris/Negro.
    Características del tejido
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color y además ofrece una mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
    Refuerzos y accesorios
    • Refuerzos en tejido negro.
    • Un bolsillo en el pecho, 2 inferiores y dos bolsillos traseros.
    • Cierre con hebilla de plástico.
  • MONO DE PROTECCIÓN QUÍMICA PRO TIPO 4 / 5 / 6

    MONO DE PROTECCIÓN QUÍMICA PRO TIPO 4 / 5 / 6

    Referencia: 0899021222-1
    Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

    Mono de protección química sellado con refuerzos y capucha para la protección efectiva contra químicos, suciedad y humedad.Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN 340 Tipo 4, 5 y 6
    - Antiestático, previene y minimiza las descargas estáticas
    - Excelente protección contra partículas , polvo y salpicaduras de líquidos
    - Repelente a líquidos, también contra productos derivados del petróleo
    - Ideal para la retirada de amianto (asbesto)
    - Excelente resistencia y confort incluso húmedo
    - Ligero y confortable, buena libertad de movimiento
    - Banda adhesiva para sellado reutilizable
    - Costuras suaves selladas con banda exterior roja (1) como barrera de protección efectiva frente a químicos
    - Puños y tobillos elásticos (2)
  • RUEDA PARA MOBILIARIO DE CAUCHO GRIS FIJA

    RUEDA PARA MOBILIARIO DE CAUCHO GRIS FIJA

    Referencia: 0683567527-1
    - Bandaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo
    - Soporte fabricado en Acero Cincado
    - Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) con Guarda-hilos
    - Dureza Shore A: 85 (±3)
    - Cojinete liso alojado directamente en el eje
    - Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca
    - Resistencia a la temperatura: 0ªC a +40ºC
    Aplicaciones
    - Mobiliario en general ( hoteles, hospitales, residencias, etc)
    - Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes químicos de media agresividad
    - Se desaconseja su uso en ambientes con solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales
  • RUEDA PARA MOBILIARIO DE CAUCHO GRIS GIRATORIA

    RUEDA PARA MOBILIARIO DE CAUCHO GRIS GIRATORIA

    Referencia: 0683567524-1
    - Bandaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo
    - Soporte fabricado en Acero Cincado
    - Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) con Guarda-hilos
    - Dureza Shore A: 85 (±3)
    - Cojinete liso alojado directamente en el eje
    - Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca
    - Resistencia a la temperatura: 0ªC a +40ºC
    Aplicaciones
    - Mobiliario en general ( hoteles, hospitales, residencias, etc)
    - Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes químicos de media agresividad
    - Se desaconseja su uso en ambientes con solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales
  • RUEDA PARA MOBILIARIO DE CAUCHO GRIS GIRATORIA CON FRENO

    RUEDA PARA MOBILIARIO DE CAUCHO GRIS GIRATORIA CON FRENO

    Referencia: 0683567530-1
    - Bandaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo
    - Soporte fabricado en Acero Cincado
    - Núcleo en Poliamida 6 (Nylon®) con Guarda-hilos
    - Dureza Shore A: 85 (±3)
    - Cojinete liso alojado directamente en el eje
    - Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca
    - Resistencia a la temperatura: 0ªC a +40ºC
    Aplicaciones
    - Mobiliario en general ( hoteles, hospitales, residencias, etc)
    - Se puede utilizar en ambientes húmedos y ante agentes químicos de media agresividad
    - Se desaconseja su uso en ambientes con solventes orgánicos, clorurados, hidrocarburos y aceites minerales

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente