Corte y taladro

Corte y taladro

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CONJUNTO DE FRESAS HUECAS

    CONJUNTO DE FRESAS HUECAS

    Referencia: 0630930
    - Conjunto Fresas Huecas
    - Contenido: Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 Mm
    - 1 Espiga de expulsión
    - Conjunto Fresas Huecas
    - Contenido: Ø 12, 14, 16, 18, 20 y 22 Mm
    - 1 Espiga de expulsión- Para taladradoras magnéticas portátiles o estacionarias
    - Taladradoras para perforar grandes agujeros de hasta Ø 32 mm
    - Profundidad de corte máxima de 30 mm
    - Se ajusta a la mayoría de taladradoras magnéticas comercializadas
    - Aplicable en Acero inoxidable, hierro fundido, madera, materiales sándwich, madera con clavos Especialmente indicada para acero, chapa delgada, metales no férreos y plásticos

1 artículo(s)

Establecer dirección descendente