Outlet

Outlet

47 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • BANCO MULTIFUNCIÓN EN131

    BANCO MULTIFUNCIÓN EN131

    Referencia: 0962975175
    Mesa multifunción para usar como caballete, encimera, mesa de corte, soporte, taburete…
    Conforme EN131

    Funciones:
    •Escabel:
    –Taburete a 47 cm del suelo que permite llegar a una altura de trabajo de 2,47 cm.
    –Incluye mesa de soporte para tener todas las herramientas a su alcance.
    •Mesa de corte:
    –Soporte para el corte de pequeñas secciones gracias a las posiciones de bloqueo de los brazos.
    –Permite el corte de varillas, madera, tubos de PVC…
    •Mesa de trabajo/caballete:
    –Mesa de trabajo a 90 cm del suelo. 4 puntos de apoyo de goma antideslizante. Carga máxima 50 kg.
    –Mesa a 70 cm del suelo para grandes superficies de trabajo. 4 puntos de apoyo de goma antideslizante que permite mantener tableros firmemente.

    Características:
    •Mesa reversible:
    –Posición exterior: permite tener todas sus herramientas al alcance. Tabla de madera con revestimiento antideslizante.
    –Posición interior: permite colocar herramientas o piezas pequeñas como tornillería sin riesgo de perderlas.
    •Peldaños antideslizantes.
    •Estructura sólida y robusta.
    •Facilidad de transporte.
  • BOLSA DE BASURA NEGRA 120L 85X105CM ESTÁNDAR

    BOLSA DE BASURA NEGRA 120L 85X105CM ESTÁNDAR

    Referencia: 0899801016
    - Fabricadas en polietileno 30% LDPE (polietileno de baja densidad) + 70% HDPE (polietileno de alta densidad).
    - Soldaduras selladas antigoteo.
    - Multicapa para aumentar su resistencia.
    - Adecuados para el cubo de basura convencional, tanto en el sector doméstico como en el industrial.
  • BOLSA DE BASURA NEGRA 120L 85X105CM FUERTE

    BOLSA DE BASURA NEGRA 120L 85X105CM FUERTE

    Referencia: 0899801017
    - Fabricadas en polietileno 30% LDPE (polietileno de baja densidad) + 70% HDPE (polietileno de alta densidad).
    - Soldaduras selladas antigoteo.
    - Multicapa para aumentar su resistencia.
    - Adecuados para el cubo de basura convencional, tanto en el sector doméstico como en el industrial.
  • BOLSA PORTA TALADRO GRANDE 170X110X290MM

    BOLSA PORTA TALADRO GRANDE 170X110X290MM

    Referencia: 0715930228
    Bolsa porta taladrado para cinturón con bandas elásticas para sujetar atornilladores, brocas y puntas
    Características
    - Adecuado para personas zurdas y diestras.
    - Correa de seguridad con botón de presión.
    - Bolsillo exterior de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates.
    - Bandas elásticas para sujetar brocas y puntas.
    - Banda elástica exterior para sujetar brocas, bolígrafos y destornilladores pequeños.
    - Fabricado con Poliéster 1680D y cuero aterciopelado al tacto.
    Ventajas
    - Ergonómico.
    - Resistente.
    Beneficios
    - Organización del material
  • BOLSA PORTAHERR. BORDE ALU 440X220X340MM

    BOLSA PORTAHERR. BORDE ALU 440X220X340MM

    Referencia: 0715930232
    Bolsa robusta para transportar máquinas y/o herramientas con bordes de aluminio que protegen a la bolsa contra daños
    Características
    • Compartimento principal muy amplio para transportar herramientas y máquinas.
    • Múltiples bolsillos.
    • Cintas de goma para la correcta sujeción de las herramientas.
    • Cómoda asa de transporte.
    • La correa de transporte se puede quitar fácilmente y utilizar como cinturón porta herramientas.
    • Fabricado con Poliéster de alta calidad 1680D.
    Ventajas
    • Ergonómica.
    • Resistente.
    • Múltiples compartimentos para el transporte de todo lo necesario para el trabajo.
    Beneficios
    • Organización del material.
    • Polivalente, con gran capacidad y muy cómoda.
  • BOTA HYDRO S3 SRC WR HRO HI 42

    BOTA HYDRO S3 SRC WR HRO HI 42

    Referencia: M322025042
    Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR HRO HI Calzado muy robusto y técnico, con membrana Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) ultraflexible, ligera y aislante tanto de las altas como de las bajas temperaturas Piel negra de ALTA CALIDAD HIDROFUGADA sin costuras Refuerzo en parte trasera para una máxima estabilidad y control del pie y forro interno en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración Membrana MODYTEX impermeable y transpirable Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad con goma VIBRAM que garantiza una máxima resistencia a la abrasión, resistente a los aceites e hidrocarburos y con tecnología Shock-Absorber en zona del talón Resistencia al calor por contacto hasta los 300 ºC Horma Ancha (Mondopoint 11) Peso: 590 g (Talla 42)
  • BOTA HYDRO S3 SRC WR HRO HI 43

    BOTA HYDRO S3 SRC WR HRO HI 43

    Referencia: M322025043
    Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR HRO HI Calzado muy robusto y técnico, con membrana Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) ultraflexible, ligera y aislante tanto de las altas como de las bajas temperaturas Piel negra de ALTA CALIDAD HIDROFUGADA sin costuras Refuerzo en parte trasera para una máxima estabilidad y control del pie y forro interno en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración Membrana MODYTEX impermeable y transpirable Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad con goma VIBRAM que garantiza una máxima resistencia a la abrasión, resistente a los aceites e hidrocarburos y con tecnología Shock-Absorber en zona del talón Resistencia al calor por contacto hasta los 300 ºC Horma Ancha (Mondopoint 11) Peso: 590 g (Talla 42)
  • CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD 1

    CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD 1

    Referencia: 0827940991
    Cargador inalámbrico por inducción para lámparas portátiles Würth.
    Características
    - Carga inalámbrica por contacto para lámparas portátiles Würth compatibles con la tecnología wireless.
    - Dos imanes potentes en la parte posterior para fijar en superficies metálicas.
    - El diseño del PAD incluye agujeros para poder fijarlo en la pared.
    - Suministrado con cable USB-C.
    ¡ATENCIÓN! Los PADs NO deben ser utilizados para cargar teléfonos móviles.
  • CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:L

    CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:L

    Referencia: 5359000084
    • Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
    • Delante: 3 bolsillos con sistema gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
    • Detras: 2 bolsillos con sistema gancho y bucle.
    • Cremallera central.
    • 65% Poliéster – 35% Algodón.
    • Sarga 240 g/m2.
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
    • Además ofrece un mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
  • CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:M

    CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:M

    Referencia: 5359000083
    • Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
    • Delante: 3 bolsillos con sistema gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
    • Detras: 2 bolsillos con sistema gancho y bucle.
    • Cremallera central.
    • 65% Poliéster – 35% Algodón.
    • Sarga 240 g/m2.
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
    • Además ofrece un mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
  • CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:XL

    CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:XL

    Referencia: 5359000085
    • Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
    • Delante: 3 bolsillos con sistema gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
    • Detras: 2 bolsillos con sistema gancho y bucle.
    • Cremallera central.
    • 65% Poliéster – 35% Algodón.
    • Sarga 240 g/m2.
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
    • Además ofrece un mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
  • CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:XXL

    CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS BEIGE T:XXL

    Referencia: 5359000086
    • Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
    • Delante: 3 bolsillos con sistema gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
    • Detras: 2 bolsillos con sistema gancho y bucle.
    • Cremallera central.
    • 65% Poliéster – 35% Algodón.
    • Sarga 240 g/m2.
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
    • Además ofrece un mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
  • CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS GRIS T:M

    CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS GRIS T:M

    Referencia: 5359000093
    • Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
    • Delante: 3 bolsillos con sistema gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
    • Detras: 2 bolsillos con sistema gancho y bucle.
    • Cremallera central.
    • 65% Poliéster – 35% Algodón.
    • Sarga 240 g/m2.
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
    • Además ofrece un mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
  • CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS GRIS T:XXL

    CHALECO LIGERO MULTIBOLSILLOS GRIS T:XXL

    Referencia: 5359000096
    • Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
    • Delante: 3 bolsillos con sistema gancho y bucle y 2 inferiores con cremallera más 4 pequeños bolsillos.
    • Detrás: 2 bolsillos con sistema gancho y bucle.
    • Cremallera central.
    • 65% Poliéster – 35% Algodón.
    • Sarga 240 g/m2.
    • El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
    • Además ofrece un mayor comodidad.
    • El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.
  • CHAQUETA TRABAJO WÜRTH AZUL MARINO T:L

    CHAQUETA TRABAJO WÜRTH AZUL MARINO T:L

    Referencia: 5359000214
    • Según EN ISO 20345:2008 CATI.
    • Refuerzos en tejido negro en hombros y coderas.
    • Dos bolsillos superiores, 2 inferiores y un bolsillo lateral en manga.
    • Cierre cremallera con tapa y ajustes en las mangas.
    • 100% Algodón.
    • Sarga 240gr/m².
    • Combinación: Azul marino/Negro.
  • CHAQUETA TRABAJO WÜRTH AZUL MARINO T:XL

    CHAQUETA TRABAJO WÜRTH AZUL MARINO T:XL

    Referencia: 5359000215
    • Según EN ISO 20345:2008 CATI.
    • Refuerzos en tejido negro en hombros y coderas.
    • Dos bolsillos superiores, 2 inferiores y un bolsillo lateral en manga.
    • Cierre cremallera con tapa y ajustes en las mangas.
    • 100% Algodón.
    • Sarga 240gr/m².
    • Combinación: Azul marino/Negro.
  • CHAQUETA TRABAJO WÜRTH AZUL MARINO T:XXL

    CHAQUETA TRABAJO WÜRTH AZUL MARINO T:XXL

    Referencia: 5359000216
    • Según EN ISO 20345:2008 CATI.
    • Refuerzos en tejido negro en hombros y coderas.
    • Dos bolsillos superiores, 2 inferiores y un bolsillo lateral en manga.
    • Cierre cremallera con tapa y ajustes en las mangas.
    • 100% Algodón.
    • Sarga 240gr/m².
    • Combinación: Azul marino/Negro.
  • ENDURECEDOR NEGRO PARA (KHF 10) 23G

    ENDURECEDOR NEGRO PARA (KHF 10) 23G

    Referencia: 0893424023
    Pegamento instantáneo con endurecedores de refuerzo y relleno para plástico y metal
    Características
    - El cianocrilato KHF10 se utiliza conjuntamente con las partículas de refuerzo para la reparación, relleno, refuerzo y pegado de la mayoría de superficies.
    - Junto con las partículas de refuerzo crea una reparación segura y de alta resistencia.
    - Se utiliza para caucho, plásticos (excepto PE y PP), fibra de carbono, fibra de vidrio, madera, aluminio, magnesio, cobre y en general sobre la mayoría de superficies.
    - Se puede lijar y pintar una vez seco.
    - Resistente a petróleos, aceites, combustibles, agua, ácido de baterías y líquidos hidráulicos.
    - El cianocrilato KHF10 también se puede utilizar como adhesivo normal instantáneo sin las partículas de refuerzo. En este caso se puede utilizar el activador de cianocrilato Art. Nº 0893 301 21.
    Ventajas
    - Permite una reparación rápida en segundos.
    - Reparación segura para la mayoría de materiales plásticos y metálicos.
    Beneficios
    - Alta efectividad en la reparación para la mayoría de reparaciones rápidas.
    - Se utiliza como reparación profesional auxiliar en automoción, vehículo industrial, mantenimiento industrial, construcción, industria del metal, instalaciones y carpintería.

47 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente